SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
綿へリンボン半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03423318
品番
SD1637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
薄手の綿100%へリンボーン素材を使用した半袖ツナギです。脇メッシュで通気性が良く、ひざストレッチ仕様となっています。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
その他
【フラップ裏】マジックテープ
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
460(LLサイズ計測)
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
調整方法
【ウエスト】四つ穴ボタン
材質(ファスナー)
ビスロン
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。