曜日別特売

フォグランプステー 22.2/32mmクランプ M8/10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424536
品番
205-3274
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

好評発売中のフォグランプ LED M1タイプの取付けを考えたクランプタイプのユニバーサルマウントブラケットがついに登場!! フォグランプ取付け部が360度回転するので思い通りの場所へ設置することができます。またインナーの取付け、組み合わせで22mm、25mm、32mmのクランプが可能。フォグランプ取付け穴はM8/10ボルトで使用可能。(M10の場合少しきつめです。)

クランプ幅(mm)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
フォグランプマウント面:28×40
注意
※1個販売になります。左右で使用する場合は2個ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする