メイン画像
MISM
MISMの ラップ・消耗品・食品包材
MISMの 使い捨てスプーン・フォーク
PSフォークスプーン16cm 100P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
03424630
品番
309010003
参考基準価格(税別)
¥1,058
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
便利な使い捨てカトラリーです。
使いやすい長さ16cmサイズ。
テイクアウトの必需品。
1本ずつ衛生的な個包装。
用途
レストランや飲食店などの業務用に最適。
業務用から催事、学園祭などのイベントに便利。
断水や災害などの備えにも。
トラスコ品番
472-1434
材質
ポリスチレン
幅(mm)
すくい部:35
全長(mm)
160
包装形態
バラ
入数(個)
100
食品衛生法
適合品
注意
※電子レンジ・オープン・食器乾燥機などのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません