エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
24mm[EA164EH、FH]用Hexビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424687
品番
EA164EH-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
先端サイズ
24
差込角対辺(mm)
3/4
適合
EA164EH-19〜32、EA164FH-19〜32用
エスコ品番
EA164EH-124
質量(g)
176
本数
1
ビット軸対辺(mm)
22