レイエ おろしスプーン(化粧箱仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425059 品番TM1365
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

おろしてそのまま混ぜられるので、無駄が無く、簡単。
おろし金がスプーン形になってとても便利になりました。
しょうがをおろしてそのまま紅茶に混ぜられるので、ジンジャーティが手軽に作れます。
必要な分だけおろして混ぜられるので、薬味などが無駄になりません。
刃は斜め60°に鋭く起こされているので切れ味が良く、何度往復しても空すべりしにくく楽におろせます。
燕三条の職人仕上げ。刃はしょうが等の繊維がからみにくく、使用後は洗い流すのも簡単です。
そうめんの薬味や生姜焼きの下準備としてサッと出して使えます。
冬のお鍋の時期にも重宝します。生姜以外ににんにくなどの薬味もおろせます。
ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質18-0ステンレス(クロム18%) 質量(g)50 寸法(cm)全長16.5×幅4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする