レイエ 計量みそマドラー(化粧箱仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425068 品番TM1366
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

いつもの味が手軽に作れる。
大小の丸い計量部を味噌に差してくるりと回すとカンタンに味噌の計量ができます。
味噌を計量したら、そのまま味噌溶きとして使うことができます。
大は約大さじ2、小は約大さじ1の計量。毎日の味噌汁が簡単に一定の味付けで作ることができるので、塩分の取りすぎも防げます。
卵溶きや調味料を混ぜる時にも便利に使えます。
収納しやすいコンパクトサイズ。
ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%) 質量(g)20 寸法(cm)全長20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする