蛇口にかける水切りネットホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03425952
品番
10515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:エラストマー 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
145
耐荷重
500g(静止荷重)
対応
伸長時:幅20cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては取り付けられない場合があります。
寸法(cm)
W13.1×D20.1×H3.6cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする