※色サンプル画像です
GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.66 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上
ニッケル
ニッケル
塗装シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03427019
品番
LVS-66A-F5D-N
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,010
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕上
ニッケル
表面仕上げ
メッキ+クリアー
仕様
LVSケース錠
材質
アルミ合金
寸法(mm)
角芯:7
タイプ
丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)
28~40
ディンプル
キー:3本付き
バックセット(mm)
51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。