401-0600524 ケーブルアジャスター KITACO 03427944

ケーブルアジャスター

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺(mm)9
適合ミクニ VM26Φ キャブレタ用
内容量1個注文コード03427944品番401-0600524
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

キャブレターの補修パーツです。

適合ミクニ VM26Φ キャブレタ用全長(mm)20対辺(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03427962
2023-07-10
用途: オートバイのキャブレター修理
サービス業

品質の良いケーブルアジャスターが安価で品ぞろえも豊富だったので、適切なものを選択できました。

対象商品 : 03427962
2023-03-16
用途: 古い機械に流用するのは良く調べて
農・林・水産業

色と形が似ていたんで無理を承知でこちらを購入。
ネジのピッチが違ってましたけど何とか装着。
まさか数か月後にモノタロウで純正部品を発見する
とはこの時の彼は知る由もない。…( ノД`)シクシク…

対象商品 : 03427962
2018-04-05
用途: バイク整備

バイクキャブのパーツは中々入手できないので、モノタロウで扱っていたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする