スナップリングプライヤー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03435312 品番674-0600710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。
直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3〜20mmです。

適合汎用 適合範囲(mm)3〜20(軸用・穴用共)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03435312 674-0600710 73779153 674-0600720 スナップリングプライヤー KITACO スナップリングプライヤー KITACO 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
機械の修理や組み立てなどに使用

小径のスナップリングの交換時などに重宝します。
先端が交換式なので、作業内容によって付け替えられるのも便利ですね。

2024-12-01
用途:
小径スナップリングの交換

問題なく使用できます。替爪の交換も簡単に出来ました。

対象商品:
03435312
2021-01-26
用途:
バイクいじりに。
建設業・工事業

四種類ついてのセット売りを安く提供を有り難う御座いました。問題なくクオリティーが高い商品です。

対象商品:
03435312
2015-10-04
用途:
農機具ベアリング交換時に使用
農・林・水産業

問題なしで使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする