807-1083100 スモークウインカーレンズSET KITACO 03436055

スモークウインカーレンズSET

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット主な適合車種ゴリラ 1998-1999年式:フロント/リアに適合注文コード03436055品番807-1083100
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
○左右1SET
※ウインカー球はノーマルを再使用します。
※車両1台分は2SET必要です。
●下記の車両はフロント、リヤ共に適合
YZF-R25
1WD2・2WD1
YZF-R3
B021
XJ6Fディバージョン('13~)
1CWG/N/V・1DG3/5/7
XJ6N('13~)
36B5/9/D
XJ6Sディバージョン('13~)
36C5~9/B/C/F
FZ8-N('13~)
39PT/L・59P5~9
FZ8-Sフェザー('13~)
42PA/E/G・1BD4~8/A
MT07('14~)
1WS3・1XB4/G
MT09('14~)
1RC8・2DRC/M
MT09トレーサー('15~)
2SC8
YZF-R1('13~)
45B5/6
XJR1300C('15~)
2PN1

レンズ色スモーク主な適合車種ゴリラ 1998-1999年式:フロント/リアに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03436046
2022-01-03
用途: ヤマハ125CCスクーターに
製造業

台湾仕様のBW'S125のフロントに使用、ノーマルよりも濃いスモークでフロント周りの見た目が少し引き締まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする