商品画像
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
道路カッターRCM-14D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03441046
品番
DUAC1048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途
アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)
2.7
刃厚(mm)
6
最高使用周速度(m/s)
70
外径
14(インチ)
穴径(mm)
27
注意
※湿式用