en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
サイズ
11号
11号
13号
5号
15号
9号
7号
ウエスト(cm)
81
81
85
71
90
77
74
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03443479
品番
62060
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
凹凸感と程よい光沢感があり、上品な質感を演出します。2WAYストレッチが効いており、動きやすく軽い着心地です。
色
ネイビー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
81
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
43
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
101
バスト(cm)
96
素材
ワッフルニット:ポリエステル100%