ワンピース(バイカラー)
ホワイトとネイビーを組み合わせた知的なバイカラーデザインで、スタイルが良く見えるシルエットです。ポリエステル100%(ウエーブロン ドビーニット)を使用しており、ソフトな風合いのストレッチ素材です。吸汗速乾・静電気防止: 汗を素早く吸って乾きやすく、不快な静電気を抑えます。ホワイト部分にも安心の防汚加工が施されています。アームホール(脇部分)に消臭テープが付いています。その他仕様: 左胸ポケット、両脇ポケット、名札ループ付き。手洗い可能です。
- 材質
- ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
- 色
- ネイビーXホワイト
- 機能
- 手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止、消臭、防汚加工※ホワイトのみ
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ





























