ワンピース
口紅やファンデーション、リップグロスなどの汚れが付きにくく、洗濯で落ちやすい加工が施されているため、白でも安心して着用できます。「ウェープロンドビーニット(ポリエステル100%)」を使用しており、ソフトな風合いで動きやすいです。優れた機能性: 吸汗速乾性、不快な静電気を防ぐ制電性、アームホールの消臭テープなど、現場に嬉しい機能が満載です。イージーケア: 自宅での手洗いが可能で、乾きも早いため毎日のお手入れが簡単です。小物を収納できる両脇ポケットが付いています。
- 材質
- ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
- 色
- ホワイト
- 機能
- 手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾、静電気防止、消臭
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ




























