ワンピース
襟ぐりに施されたギャザーが、顔まわりを優しく華やかな雰囲気に演出します。「ウェーブロンドビーニット」を採用し、柔らかい風合いと適度なストレッチ性があります。優れた吸汗・速乾性: 汗をかいても乾きやすく、オールシーズン快適な着心地をキープします。静電気防止加工: 優れた制電性により、不快なパチパチ感やまとわりつきを軽減します。
- 材質
- ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
- 色
- ブラック
- 機能
- 手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ




























