曜日別特売

ワンピース(バイカラー)

ワンピース(バイカラー) - ハネクトーン早川ワンピース(バイカラー) - ハネクトーン早川

フロント中央に配されたホワイトの配色がモードで洗練された印象を与え、おもてなしの場に映えるデザインです。東レの「セオ(R)アルファバックツイル(ポリエステル100%)」を採用。上品な綾織りとほどよい光沢感があり、サラサラとしたドライな着心地と軽量感を両立しています。ストレッチ性が高く、長時間の着用や動きの多い現場でもストレスフリーに過ごせます。安心の防汚加工:汚れが付きにくく落ちやすい防汚加工が施されているため、白の配色部分も安心して着用できます。自宅で手洗いが可能で乾きやすく、シワになりにくい仕様です。実用的なディテール:両脇に便利なスラッシュポケット付き。胸ポケットには名札ループが付いており、ポケット口の垂れ下がりを防ぎます。

材質
東レセオ アルファバックツイル ポリエステル100%
色
ブラックXホワイト
機能
手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05068039WP7679号743718.592
¥27,200
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
05068547WP76713号803920.594
¥27,200
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
05068556WP76711号773819.593
¥27,200
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
05068739WP7675号683517.590
¥27,200
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
05069902WP76715号834020.595
¥27,200
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
05070340WP7677号713617.591
¥27,200
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする