ホルダーギャザーワンピース
ややハイウエストでスタイルが良く見える、フェミニンなギャザー入りのホルターネックデザインです。首の後ろに施された花モチーフがアクセントになっています。機能・着心地: ふんわりソフトで軽やかな着心地で、ストレッチ性があるため動きやすい仕様です。シワになりにくく、家庭での手入れも簡単です。ダークグレー、カフェオレブラウン、リーフグリーンなど、ナチュラルで落ち着いたカラーが揃っています。
- 材質
- コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
- サイズ
- フリー
- ウエスト(cm)
- 105
- 着丈(cm)
- 100(前中心)
- 機能
- 洗濯機OK、ストレッチ
- 内容量
- 1枚
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ































