ラップドレス
ウエストの紐(リボン)を前で結ぶスタイルと、後ろで結ぶスタイルの2通りのアレンジを楽しめます。コットンシャンブレーのようなざっくりとした爽やかな風合いでありながら、ポリエステル100%のためシワになりにくく、ふんわりと軽い着心地です。適度なストレッチ性があり動きやすく、自宅の洗濯機で丸洗い可能です。また、胸元や左右など計5つのポケットが配置されています。サイズはゆったり着用できるワンサイズ(F)展開です。ダークグレー、リーフグリーン、カフェオレブラウンなどのナチュラルなカラーバリエーションがあります。
- 材質
- コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
- サイズ
- フリー
- ウエスト(cm)
- 70~100
- 着丈(cm)
- 100(後中心)
- 機能
- 洗濯機OK、ストレッチ
- 内容量
- 1枚
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ






























