曜日別特売
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698

26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698
26555 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443698

ソフトジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード03443698品番26555
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

上品なアイボリーのボーダー調生地に、ブレードやパール調ボタンをあしらった、ラグジュアリーで華やかなノーカラーの7分袖(または6分袖)ジャケットです。

サイズ
9号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
64.5
バスト(cm)
95
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、両脇ポケット付、抗ウイルスポケット、名札ポケット、防汚加工、防透、高通気
色
アイボリー
素材
リップルニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする