エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
PF3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444411
品番
EA425BK-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/8
エスコ品番
EA425BK-33
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮(メッキ仕上げ)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
G(PF)
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材