エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444427
品番
EA425BM-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
呼び径(B)
1/8×1/8
用途
コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
エスコ品番
EA425BM-11
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
種類
ボールバルブ
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R(PT)×G(PF)
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材