EA425BS-22 PT1/4インチxPF1/4インチ ミニボールバルブ エスコ ストレート レバー式 03444481

PT1/4インチxPF1/4インチ ミニボールバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03444481 品番EA425BS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)1/4 エスコ品番EA425BS-22 形状ストレート 材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上) 種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R(PT)×G(PF) 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03444481
2017-09-01
用途:
洗濯水栓から水道水栓を分岐します
有限会社オグラメタル 様

ネジのサイズに注意です。
昔ながらの蛇口の先端に使用されている規格のネジでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする