エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444515
品番
EA425BW-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
呼び径(B)
1/8
用途
コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
エスコ品番
EA425BW-11
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc(PT)×G(PF)
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材