エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
PT1/4インチxPF1/4インチ ミニボールバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444524
品番
EA425BW-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/4
エスコ品番
EA425BW-22
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc(PT)×G(PF)
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材