エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03444691
品番
EA425CC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/8
接続
R(PT)
エスコ品番
EA425CC-1
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材