曜日別特売
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746

62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746
62060 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445746

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ15号
ウエスト(cm)90
内容量1枚注文コード03445746品番62060
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

凹凸感と程よい光沢感があり、上品な質感を演出します。2WAYストレッチが効いており、動きやすく軽い着心地です。

色
ブラック
サイズ
15号
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
45
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
着丈(cm)
98
ヒップ(cm)
110
バスト(cm)
105
素材
ワッフルニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする