エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの 配管用ワンタッチ管継手
8mm T型ユニオン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445757
品番
EA425DE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
エスコ品番
EA425DE-8
材質
SUS316
形状
T型ユニオン
穴径(Φmm)
6(最小)
使用温度範囲(℃)
-15〜120
寸法L(mm)
22.5
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
14