※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA425ED-6 チェックバルブ(ステンレス) エスコ 03446134 EA425ED-6 チェックバルブ(ステンレス) エスコ 03446134

チェックバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03446134 品番 EA425ED-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 エスコ品番EA425ED-6 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5〜180 最高使用圧力(MPa)真空〜4.9 寸法A(mm)59 寸法B(mm)22 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 寸法HEX(mm)29 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする