en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ソフトジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03448686
品番
26555
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
上品なアイボリーのボーダー調生地に、ブレードやパール調ボタンをあしらった、ラグジュアリーで華やかなノーカラーの7分袖(または6分袖)ジャケットです。
サイズ
7号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
63.5
バスト(cm)
91
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、両脇ポケット付、抗ウイルスポケット、名札ポケット、防汚加工、防透、高通気
色
アイボリー
素材
リップルニット:ポリエステル100%