エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03448746
品番
EA638SF-54【ワケあり】
在庫数量:残り28点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,898
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐食・耐久性に優れたステンレス製
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
最小値(mm):248
材質
SUS316
寸法(mm)
A:12、D:14
破断荷重(kN)
31
アズワン品番
64-2254-35