※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス カットボルト 全長100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M-12 注文コード03448780 品番BC-12M100【ワケあり】
在庫数量:残り50点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別) アウトレット
¥36988
この商品はねじ径など5種類から選べます 他の種類を見る

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ボルトとして様々な場所で 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番849-3536 材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ 質量(g)71 寸法L(mm)100 ねじ径M-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする