マスターリングゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)39 注文コード03448965 品番39MM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,110 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9806,298
この商品は呼び寸法など101種類から選べます 他の種類を見る

内径測定器の基準用。検査成績書付属。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)18 呼び寸法(mm)39 外径(Φmm)71 アズワン品番64-4302-46 内径公差(mm)±0.0015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする