曜日別特売
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140

62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140
62070 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449140

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ13号
ウエスト(cm)85
内容量1枚注文コード03449140品番62070
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

インフォメーション、ホテルのフロント、ショールームなど、品格と華やかさが求められる職場に最適なオフィスウェアとして人気を集めています。凹凸感と程よいふくらみのある上品なブロックチェック生地を採用し、モダンでエレガントな佇まいを演出します。

色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
85
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
44
仕様
名札ポケット付き、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
着丈(cm)
97
ヒップ(cm)
105
バスト(cm)
100
素材
ブロックチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする