755-0400900 フラッシャーリレー(LED対応) KITACO 03450353

フラッシャーリレー(LED対応)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種フォルツァX/Z(MF08) キタコ製LEDウインカー装着車専用注文コード03450353品番755-0400900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。

適合キタコ補修部品主な適合車種フォルツァX/Z(MF08) キタコ製LEDウインカー装着車専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03450387
2025-10-12
用途: ヤマハアプリオのウインカー修理
運輸・通信業

ウインカーの片方が点滅しなくなりましてキタコのリレーに交換。サイズも同じで違和感なく収まりました。カチカチ音は大きめです。とても気に入りました。

2025-07-23
用途: 交換修理
製造業

ZOOMER-Xに使用しました。本体もコネクタも形状が違うので一手間かかりますが、やはりカチカチ音が鳴る方が安心できました。

2025-05-21
用途: ウィンカーのW数が変わったので
卸売・小売業

ウィンカーの変更によりワット数が変わったので10W⇒8W
5W以上の対応で、LEDに変更した場合ほとんどのLEDは使えないので悩みましたが、カチカチ音のリレーが欲しかった。音にも満足しています。

対象商品 : 03450387
2023-05-11
用途: シグナスXに取り付け
教育・研究機関

シグナスX(5型)はウインカーの音がしないため、消し忘れることがありウインカーリレーを交換することにしました。リレーの電極?が異なるので取り付けるために配線は若干加工が必要でしたが、何ら問題なく取り付けられます。ウインカーをつけるとカチカチ音がするので、消し忘れを防げると思います。

2024-12-15
用途: 故障したため交換

純正品は割高だったためKITACO製を購入。車体に固定するゴムの部品は差し込みの角度が純正とは異なっていたので、元の部品と交換(サイズも同じ)、コネクタの形状は全く同じなのでポン付けで交換。他のレビューにもありましたが、カチカチ音の間隔が純正に比べて短く、少々せわしなく感じる。

対象商品 : 03450387
2021-10-01
用途: CG125FIのウィンカーリレー交換

CG125FIの標準装備されたウィンカーリレーは作動音が無く、ウィンカー切り忘れが頻発して恥ずかしい思いをしました。
そこで、作動音付きウィンカーリレーの本品に交換して、切り忘れが殆ど無くなりました。
カップラーの端子がCG125FIのオリジナルと異なるので、平形端子をDIYして接続しました。
また、その後、省電力化目的でウィンカー球を標準の白熱灯(10W)からLED灯(5W)に交換しましたが、本リレーはLED対応なので何ら問題無く作動しました。(ウィンカーは前後2灯点灯なので、合計10Wであり、本リレーの作動電力範囲内なのでOK)
非常に満足しています。

対象商品 : 03450387
2020-10-20
用途: 純正パーツからの交換時
その他業種

LED対応ウインカーリレーで作動音が出るものがなかったが、安価で購入でき取付も簡単にであった。

対象商品 : 03450387
2020-08-21
用途: ヤマハスクーター、ウインカーLED化の為購入
その他業種

対応車種がスズキ車のみになっているが、3WFに無加工で取り付け出来た。多分CY系には全部対応すると思われる。インジケーターが無いスクーターにはカチカチ音がするので最適!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする