曜日別特売
- 保護スリーブ 東安 03454740

 

- 保護スリーブ 東安 03454740
- 保護スリーブ 東安 03454740
- 保護スリーブ 東安 03454740
- 保護スリーブ 東安 03454740

保護スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03454740
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

やけど防止 保護具

用途
火傷などから保護するスリーブです。
あらゆる溶接熱から手を保護します!
使用方法
1:指に差してアーク熱から保護、2:トーチハンドルに取り付け、溶接熱から保護
寸法(cm)
長さ:33.5、幅:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする