52810 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 03454758

52810 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 03454758
52810 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 03454758
52810 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 03454758
52810 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 03454758
52810 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 03454758
52810 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 03454758

感染対策5種セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
03454758
品番
52810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

現場の衛生対策に!必要なアイテムをひとまとめにした、感染対策5種セット!
感染対策に最適な全身保護5種セットです。袖付き簡易エプロン、不織布ヘッドキャップ、不織布製の個包装マスク、フィットTPE手袋、ビニール靴カバーがセットになっています。衛生的な使い捨てタイプで、防汚・防水・防油など高い性能を備え、厨房や介護、美容、医療、作業現場など幅広い現場で活躍。3個セットなので、繰り返しや複数名で使うのにも便利です。全身をしっかりガードでき、素早く装着できるので、いつでも清潔かつ安心してお使いいただけます。

セット内容
感染対策5種セット(袖付き簡易エプロン×1、不織布ヘッドキャップ×1、不織布個包装マスク×1、フィットTPE手袋 片手×2、使い捨てビニール靴カバー 片足×2)×3
材質
袖付き簡易エプロン:PE、不織布ヘッドキャップ:不織布、不織布個包装マスク:不織布・ゴム・特殊プラスチック、フィットTPE手袋(Mサイズ):TPE、使い捨てビニール靴カバー:PE
寸法(mm)
袖付き簡易エプロン:身幅約730/着丈約1130、不織布ヘッドキャップ:約Φ175、不織布個包装マスク:約175×95、使い捨てビニール靴カバー:約330×140、フィットTPE手袋Mサイズ:約115×265
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする