CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907

CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907
CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907
CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907
CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907
CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907
CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907
CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907
CC-2 硬質カードケース B2判用 共栄プラスチック 03454907

硬質カードケース B2判用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03454907
品番
CC-2
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた硬質カードケース。
ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。

用途
図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
材質
塩化ビニール樹脂
寸法(mm)
内径:縦525×横740 、外径:縦535×横760
規格
B2判
適合厚さ(mm)
素材:0.5
注意
※中紙の裏面はテレホンリストになっています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする