※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスロットルケーブル

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 タイプクロ 注文コード03456057 品番905-0550050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

キタコ製ハイスロットルSET、マルチハイスロットルSETのリペア用ケーブルです。
インナーケーブル吐出量を約30mm調節可能で幅広く使用できます。
インナーケーブル吐出量約30mm調節可能

長さ(mm)(アウター)1050 タイプクロ 主な適合車種PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03456075
2021-09-25
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

YD28キャブをスーパーカブに装着するために購入しました。遊び調整が30mm出来るということで、うまく装着出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
03456066
2021-03-11
用途:
モンキー のスロットルケーブル交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブ側の取り付け口が既存のは真っ直ぐであった為、モンキー のフレームに干渉してました。こちらは曲がっている為、その干渉を軽減できます。

1人が参考にしています
対象商品:
03456084
2019-07-31
用途:
シャリーK2-3型に
製造業

エンジン載せ替え、ビッグキャブ、ハイスロに変更しながらも外観は「可能な限り純正」。純正のキャブカバーが装着出来、快適な操作性を求めて選択しました。上下2箇所で遊び調整が出来るのがGOODです。

1人が参考にしています
対象商品:
03456075
2018-03-21
用途:
ノーマルケーブルからの変更

ゴリラのボアアップに伴いPC20に交換したあとノーマルケーブル使っていましたが、キャブレター側の接続部が垂直になっているためにフレームに干渉して無理やりつけていました。ケーブル劣化に伴い交換用に購入しましたが、こちらは若干曲がっていますので取付しやすいです。

対象商品:
03456057
2016-08-31
用途:
中華トライク2500ccに流用
株式会社 権太坂エンタープライズ 様

快適!耐久性に期待しています。

対象商品:
03456127
2016-06-27
用途:
バイクの補修用

他のメーカーより質感が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする