画像準備中

電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100m) 注文コード03458300 品番ORP-D 0.5SQ 6C(SB)(2586)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は心数・内容量など840種類から選べます 他の種類を見る

600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。

用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする