9784526075308 図面って、どない描くねん! 第2版 日刊工業新聞社 03458800

図面って、どない描くねん! 第2版

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03458800
品番
9784526075308
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)書籍
¥2,200

JISの製図ルールの解説だけにとどまらず、設計者として必要な知識、ノウハウを盛り込み実務により役立つ本。

判型
A5
ページ数
222
ジャンル
専門
著者名
山田学(技術士)
初版年月
2016/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする