1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460021 品番EA470A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,273
販売価格(税別)
8,430
呼び径(B)1 1/4 エスコ品番EA470A-12 形状ストレート 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.9 接続G(PF) 使用流体 ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする