エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460107
品番
EA470AA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
呼び径(B)
1 1/4
エスコ品番
EA470AA-12
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98
接続
Rc(PT)
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材