1インチ1/2 ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460195 品番EA470AB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600
呼び径(B)1 1/2 エスコ品番EA470AB-14 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69 接続Rc 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする