エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
1/4インチ ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460204
品番
EA470AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,314
販売価格(税別)
¥
5,740
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/4
エスコ品番
EA470AB-2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)
常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続
Rc
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材