1インチ 三方ボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460423 品番EA470BA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(B)1 エスコ品番EA470BA-10 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03460423 EA470BA-10 64722849 EA470BA-110 Rc  1"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ 1個 10,500 税込11,550 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする