1/2インチ 三方ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460466 品番EA470BA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
呼び径(B)1/2 エスコ品番EA470BA-4 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする