エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
3/4インチ 三方ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460475
品番
EA470BA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
エスコ品番
EA470BA-6
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc(PT)
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材