エスコ
エスコの バルブ
エスコの グローブバルブ
1インチ1/2 グローブバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03460502
品番
EA470C-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
エスコ品番
EA470C-14
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC)
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78
接続
Rc(PT)
使用流体
静流水・飽和蒸気・空気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材