2インチ グローブバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460527 品番EA470C-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000
呼び径(A)50 呼び径(B)2 エスコ品番EA470C-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする